CABUR SRL - CBRNU0851 CNU/8/51 TESS.NEUTRA P.5.1(X100) - NU0851

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Direzione di stampa - Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Bianco
Confezione
100 PZ
EAN
8017963055604
Codice prodotto
CBRNU0851
Cod. produttore
NU0851
Produttore
CBR
Stampa:
Nessuno
Direzione di stampa:
Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Bianco
Tessere bianche in policarbonato autoestinguente V0 sec. UL94, per morsetti, adatte al montaggio su morsetti Cabur serie CBC - CBD - HMM montaggio singola tessera. Possibilità di montaggio multiplo su CBC.2-HMM.2. Temperatura di esercizio: -40+80°C. Resistenza allo sfioramento secondo CEI 16-7. Dimensioni (LxH): 8x5 mm


