CABUR SRL - CBRMP901GR MPS.4/PT/GR PIASTRINA TERMINALE - MP901GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 1.5 mm
A scatto - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963044998
Codice prodotto
CBRMP901GR
Cod. produttore
MP901GR
Produttore
CBR
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastrina terminale PT; per ogni modello e sezione di morsetto è prevista una particolare piastrina ad isolamento e chiusura dell’elemento aperto di ogni morsettiera. Tale piastrina può essere utilizzata anche per separare fasi diverse di morsetti collegati in parallelo o per aumentare le distanze di isolamento, quando richiesto da situazioni particolari. Le piastrine terminali hanno l’ingombro del relativo morsetto.