AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRIDACZW35 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. Z

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRIDACZW35 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0...0 mm

  • Diametro del cavo - 3.5...3.5 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963095983

Codice prodotto

CBRIDACZW35

Cod. produttore

IDACZW35

Produttore

CBR

Diametro del conduttore:

0...0 mm

Diametro del cavo:

3.5...3.5 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Bianco

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Anello in PVC, simbolo ( Z ) 3.5mm diametro est.max.