AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRIDAC0W30 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 0 - IDAC0W30

CABUR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0...0 mm

  • Diametro del cavo - 3...3 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963094481

Codice prodotto

CBRIDAC0W30

Cod. produttore

IDAC0W30

Produttore

CBR

Diametro del conduttore:

0...0 mm

Diametro del cavo:

3...3 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Anello in PVC, simbolo ( 0 ) 3mm diametro est.max.