AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRHMS20GR HMM.2/1+2/S/GR MORSETTO SEZIONABILE - HMS20GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRHMS20GR HMM.2/1+2/S/GR MORSETTO SEZIONABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 80 PZ

EAN

8017963043687

Codice prodotto

CBRHMS20GR

Cod. produttore

HMS20GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

3

Tensione nominale:

400 V

Sezionamento longitudinale:

Orientabile

Altezza:

0 mm

Sezionamento trasversale:

Orientabile

Larghezza:

0 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

0 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

MORSETTI A MOLLA\nSerie HMM\nSezionabile a leva 1 ingresso e 2 uscite