AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRHD420GR HMD.2N/DD/GR MORSETTO 2 P.CON DIODI - HD420GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRHD420GR HMD.2N/DD/GR MORSETTO 2 P.CON DIODI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Tipo di componente - Diodo

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8017963044288

Codice prodotto

CBRHD420GR

Cod. produttore

HD420GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di componente:

Diodo

Corrente nominale In:

32 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

630 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

2

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

MORSETTI A DUE PIANI A MOLLA\nSerie HMD\nversione predisposta con due diodi uno per piano