AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRHD120GR HMD.1/CI/GR MORSETTO 2 PIANI

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRHD120GR HMD.1/CI/GR MORSETTO 2 PIANI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963043809

Codice prodotto

CBRHD120GR

Cod. produttore

HD120GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

2

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

4.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

73 mm

Versione con collegamento interno permanente.|Version with internal permanent connection.