AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGTE508050B CONF. 30M POL ECO AUTOES UL 2:1 125 - GTE508050B

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRGTE508050B CONF. 30M POL ECO AUTOES UL 2:1 125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Con adesivo interno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963083454

Codice prodotto

CBRGTE508050B

Cod. produttore

GTE508050B

Produttore

CBR

Tipo:

Restringimento a caldo

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

50.8...50.8 mm²

Omologazione UL:

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina termorestringenteCONF. 30M POL ECO AUTOES UL 2 1 125… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.