AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGP800GR GPM.240/BC/GR MORSETTO PASSANTE - GP800GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRGP800GR GPM.240/BC/GR MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 95...300 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 600 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 95...300 mm²

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8017963112437

Codice prodotto

CBRGP800GR

Cod. produttore

GP800GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

95...300 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

600 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

95...300 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

95...300 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

95...240 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

MORSETTI DI POTENZA\nSERIE GPM\nversione per fissaggio a pannello (FIX) – vite M6 (raccomandate con intaglio a cacciavite e\nrondella)\npossibilità di collegamento trasversale di parallelo\nCESI 13 ATEX 038 U\nI M2 Ex e I Mb \nII 2 G Ex e IIC Gb \nIECEx CES 13.0012U