AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGF100GR GPA.95/FIX/GR MORSETTO PASSANTE - GF100GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRGF100GR GPA.95/FIX/GR MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...95 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 232 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...120 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963045513

Codice prodotto

CBRGF100GR

Cod. produttore

GF100GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

232 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...120 mm²

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...120 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

10...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

MORSETTI DI POTENZA CON SERRAGGIO A VITE\nSERIE GPA\nVersione per fissaggio a pannello - vite M6\npossibilità di realizzare collegamenti di parallelo (GPA.70)