AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRETVIN138 CONF. 490PZ ET. L1 20MM W/B

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRETVIN138 CONF. 490PZ ET. L1 20MM W/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Modello - Foglio

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Vinile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963086295

Codice prodotto

CBRETVIN138

Cod. produttore

ETVIN138

Produttore

CBR

Colore:

Nero

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Modello:

Foglio

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Vinile

Simbolo:

Altri

Forma:

Rettangolare

Privo di alogeni:

no

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di fissaggio:

Adesivo / Incollato

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

68 mm

Resistente ai raggi UV:

Significato della stampa:

Altri

Altezza:

12 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

0 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Pieghevole / Richiudibile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Etichetta L1