AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRETFX135 CONF. 5PZ TAR.F.PERIC. E DIVIETO L=350MM

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRETFX135 CONF. 5PZ TAR.F.PERIC. E DIVIETO L=350MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Modello - Foglio

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963087155

Codice prodotto

CBRETFX135

Cod. produttore

ETFX135

Produttore

CBR

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Modello:

Foglio

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Simbolo:

Altri

Forma:

Rettangolare

Privo di alogeni:

no

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di fissaggio:

Adesivo / Incollato

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

350 mm

Resistente ai raggi UV:

Significato della stampa:

Altri

Altezza:

0 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

0 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Pieghevole / Richiudibile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

targa forex pericolo e divieto l=350 mm cf. 1 pz.