AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBREFCE210 EFCE.2/1+2 MORSETTO DI TERRA - EFCE210

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREFCE210 EFCE.2/1+2 MORSETTO DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963192378

Codice prodotto

CBREFCE210

Cod. produttore

EFCE210

Produttore

CBR

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

3

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Larghezza:

5.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

63.1 mm

"MORSETTI A MOLLA CON TECNOLOGIA PUSH-IN\nSERIE EFCE.2\nTempo di cablaggio ridotto\nPulsante per il rilascio del cavo\nIMQ 18 ATEX 007U\nI M2 Ex eb I Mb \nII 2G Ex eb IIC Gb"