CABUR SRL - CBRDS119 DAS.4/I MORS. PER LAMP/LED TEST - DS119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²
Tipo di componente - Diodo
Corrente nominale In - 32 A
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Colore - Beige
Confezione
20 PZ
EAN
8017963008952
Codice prodotto
CBRDS119
Cod. produttore
DS119
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Tipo di componente:
Diodo
Corrente nominale In:
32 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Colore:
Beige
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
630 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
2
Piani ponticellati internamente:
sì
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm


