CABUR SRL - CBRDH007 SDH/7 PORTASPINA COMPONIBILE - DH007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8017963023696
Codice prodotto
CBRDH007
Cod. produttore
DH007
Produttore
CBR
Connettori componibili standard Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a molla - Sezione nominale [mm²]: 1,5 - Corrente nominale [A]: 24 - Tensione nominale [V]: 630