AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRDFE03R DFE.2+2/R DIAFRAMMA - DFE03R

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRDFE03R DFE.2+2/R DIAFRAMMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Rosso

  • Spessore - 1.5 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017963194518

Codice prodotto

CBRDFE03R

Cod. produttore

DFE03R

Produttore

CBR

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Rosso

Spessore:

1.5 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliDFE.2 2 R DIAFRAMMA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.