AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRDD002 SDD/2 SPINA DERIVAZIONE 4 MM. - DD002

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRDD002 SDD/2 SPINA DERIVAZIONE 4 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...2.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.25...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963151238

Codice prodotto

CBRDD002

Cod. produttore

DD002

Produttore

CBR

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...2.5 mm²

Ampliabile:

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Spina di prova per morsetti componibiliSDD 2 SPINA DERIVAZIONE 4 MM.… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.