AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRDA100 DSFA.4 MORSETTO PORTAFUSIBILE - DA100

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRDA100 DSFA.4 MORSETTO PORTAFUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile piatto

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 0...0 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963027038

Codice prodotto

CBRDA100

Cod. produttore

DA100

Produttore

CBR

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile piatto

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

0...0 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Beige

Tensione nominale:

400 V

Numero di piani:

2

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

15 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

0 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

0 mm

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

0 mm

Aggancio possibile su guida G32. Morsetto portafusibile multipiano per fusibile a "lama". Piano inferiore passante.|Possible hookup on G32 guide. Multi-level fuse-holder terminal block for blade-fuse. The lower level is feed-through.