AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCT20025B CONF. 25 M CALZA TREC. HB94 N. D20 18 29

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCT20025B CONF. 25 M CALZA TREC. HB94 N. D20 18 29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963082778

Codice prodotto

CBRCT20025B

Cod. produttore

CT20025B

Produttore

CBR

Materiale:

Altri

Colore:

Nero

Diametro nominale:

20 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-55...130 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina trecciataCONF. 25 M CALZA TREC. HB94 N. D20 18 29… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.