CABUR SRL - CBRCONTC16 CONT/16 BARRETTA 10 POLI SEZ. 16 - CONTC16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 6...16 mm²
Numero di conduttori - 2...4
Confezione
5 PZ
EAN
8017963012348
Codice prodotto
CBRCONTC16
Cod. produttore
CONTC16
Produttore
CBR
Sezione del conduttore:
6...16 mm²
Numero di conduttori:
2...4
I morsetti della Serie CONTC si utilizzano, principalmente, all'interno delle scatole di derivazione e possono essere considerati, da un punto di vista fisico, come semplici nodi di Kirchhoff. Resistenza al calore 130 °C. Grado di protezione IP 20. Elevata rigidità dielettrica. Resistenza alle correnti superficiali. Serraggio a vite. Materiali utilizzati. Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva BT 2006/95/CE. Ottone CW 614 N. Viti e grani zincati. Guscio in policarbonato trasparente