CABUR SRL - CBRCONT606 CONT/6/6 MORS VOLANTE 5PO 6MM + 1PO 5MM - CONT606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017963139755
Codice prodotto
CBRCONT606
Cod. produttore
CONT606
Produttore
CBR
"MORSETTI DOPPI E MULTIPLI PER SCATOLE DI DERIVAZIONE DA 1,5 A 35mm²\nSERIE CONT\nPolicarbonato trasparente autoestinguente UL94-V0\nElevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature (-25 °C)\nResistenza alla fiamma ed all’accensionesecondo IEC 695-2-1\n850 °C alla prova del filo incandescente\nElevata stabilità dimensionale\nOttima resistenza alle correnti striscianti"