AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCCV05 CCV/5 CACCIAVITE - CCV05

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCCV05 CCV/5 CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 5.5 mm

  • Modello - Doppio angolo retto

  • Spessore della lama - 1 mm

  • Lunghezza complessiva - 220 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963151115

Codice prodotto

CBRCCV05

Cod. produttore

CCV05

Produttore

CBR

Larghezza della lama:

5.5 mm

Modello:

Doppio angolo retto

Spessore della lama:

1 mm

Lunghezza complessiva:

220 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

125 mm

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Attacco quadrato/esagonale:

Esagonale

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Con dispositivo bloccavite:

Con tappo a scatto:

no

Tipo di codolo:

Tondo

Lama incurvata:

no

Con protezione antirollio:

no

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Cappuccio girevole:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Cacciavite a taglioCCV 5 CACCIAVITE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.