CABUR SRL - CBRCCH02 CCH/2,5-4 CACCIAVITE X MOLLA 2,5-4 - CCH02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3 mm
Modello - Doppio angolo retto
Spessore della lama - 0.5 mm
Lunghezza complessiva - 160 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963005463
Codice prodotto
CBRCCH02
Cod. produttore
CCH02
Produttore
CBR
Larghezza della lama:
3 mm
Modello:
Doppio angolo retto
Spessore della lama:
0.5 mm
Lunghezza complessiva:
160 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Diametro lama:
0.5 mm
Cacciavite di precisione:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Attacco quadrato/esagonale:
Esagonale
Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:
no
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
sì
Modello antiscintilla:
no
Con tappo a scatto:
no
Tipo di codolo:
Tondo
Lama incurvata:
no
Con protezione antirollio:
no
Materiale della lama:
Acciaio al cromo vanadio
Cappuccio girevole:
no
Lama continua:
no