CABUR SRL - CBRCBX62 CBD.35(EX)I MORS.PASSANTE - CBX62

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 125 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...50 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8017963186100
Codice prodotto
CBRCBX62
Cod. produttore
CBX62
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
125 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...50 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
35...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
52 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
16 mm


