AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCBS02I CBS.2 (EX)I MORSETTO SEZIONABILE 2MM - CBS02I

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCBS02I CBS.2 (EX)I MORSETTO SEZIONABILE 2MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 22 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Blu

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963149846

Codice prodotto

CBRCBS02I

Cod. produttore

CBS02I

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

22 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...2 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

630 V

Sezionamento longitudinale:

Orientabile

Altezza:

0 mm

Sezionamento trasversale:

Orientabile

Larghezza:

0 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

0 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

MORSETTI A VITE SEZIONABILI\nSERIE CBS\nsezionabili a coltellino