AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCB612 CBD.35/P MORSETTO PASSANTE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCB612 CBD.35/P MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...35 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...50 mm²

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8017963066075

Codice prodotto

CBRCB612

Cod. produttore

CB612

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

125 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...50 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...35 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Morsetto componibile passanteCBD.35 P MORSETTO PASSANTE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.