CABUR SRL - CBRCB510 CBD.16 MORSETTO PASSANTE - CB510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 76 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...25 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8017963183062
Codice prodotto
CBRCB510
Cod. produttore
CB510
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
76 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...25 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
47 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
12 mm


