CABUR SRL - CBRBT006 BT/2 BLOCCHETTO TERMINALE - BT006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm
Tipo di bloccaggio - Altri
Larghezza - 8 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8017963151559
Codice prodotto
CBRBT006
Cod. produttore
BT006
Produttore
CBR
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Guida DIN 15mm
Tipo di bloccaggio:
Altri
Larghezza:
8 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
8 mm
Blocchetto terminale da montarsi su per profilati a norma IEC 60715/TH 15 (tipo PR/2); Di poliammide nero. Spessore: 8 mm.


