AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB923010 CAB - COT30 GS SEPARATORE H=30MM L=3M

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB923010 CAB - COT30 GS SEPARATORE H=30MM L=3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 24 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 3 M

EAN

3599079230106

Codice prodotto

CAB923010

Cod. produttore

923010

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

24 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

separatore COT30 - altezza 24mm - lunghezza 3m - Finitura GS