AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB801614 CAB - HM8 316L DADO - 801614

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB801614 CAB - HM8 316L DADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Altezza - 6.5 mm

  • Apertura di chiave - 13 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3599078016145

Codice prodotto

CAB801614

Cod. produttore

801614

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Dimensione filettatura, metrica:

8

Altezza:

6.5 mm

Apertura di chiave:

13 mm

Privo di alogeni:

no

dado HM - M12 - 316L