AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB629150 CAB - CVN150GS COPERCHIO 150MM L=1M

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB629150 CAB - CVN150GS COPERCHIO 150MM L=1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 3 M

EAN

3599076291506

Codice prodotto

CAB629150

Cod. produttore

629150

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

coperchio CVN150 - larghezza 171mm - lunghezza 1m - Finitura GS