AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB629054 CAB - CVN50 316L COPERCHIO 50MM L=1M

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB629054 CAB - CVN50 316L COPERCHIO 50MM L=1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 50 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 3 M

EAN

3599076290547

Codice prodotto

CAB629054

Cod. produttore

629054

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

50 mm

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altri

coperchio CVN50 - larghezza 71mm - lunghezza 1m - Finitura 316L