AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB595244 CAB - EQ2T 316L ELEMENTO DI ASSEBLAGGIO - 595244

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB595244 CAB - EQ2T 316L ELEMENTO DI ASSEBLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Staffa di montaggio ad angolo

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Altri

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075952446

Codice prodotto

CAB595244

Cod. produttore

595244

Produttore

BTI

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Staffa di montaggio ad angolo

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Completo di viti di fissaggio:

no

elemento di assemblaggio EQ2T - Finitura L