AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB586728 CAB - COTFIL50 304L SEPARATORE

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB586728 CAB - COTFIL50 304L SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 44 mm

  • Tipo di fissaggio - Senza vite

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 118 mm

  • Con fori di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075867283

Codice prodotto

CAB586728

Cod. produttore

586728

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

44 mm

Tipo di fissaggio:

Senza vite

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

118 mm

Con fori di fissaggio:

no

Superficie:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altri

separatore COTFIL - altezza 50mm - lunghezza 3m - Finitura 304L