AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB558246 CAB - EDRN ZNNI GIUNTO RAPIDO

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB558246 CAB - EDRN ZNNI GIUNTO RAPIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato elettroliticamente zinco-Nichel

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3599079917724

Codice prodotto

CAB558246

Cod. produttore

558246

Produttore

BTI

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato elettroliticamente zinco-Nichel

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

A scatto

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Zinco

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

Lunghezza:

250 mm

Adatto per passerella a filo di diametro:

3.9...5.9 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

EDRN - giunto rapido, materiale ZnNi