AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB558244 CAB - EDRN 316L GIUNTO RAPIDO - 558244

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB558244 CAB - EDRN 316L GIUNTO RAPIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale -

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3599075582445

Codice prodotto

CAB558244

Cod. produttore

558244

Produttore

BTI

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

A scatto

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Acciaio Inox

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

Lunghezza:

250 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altri

giunto rapido EDRN - Finitura 316L