AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB558056 CAB - CE40ZNMG PIASTRINA

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB558056 CAB - CE40ZNMG PIASTRINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Lunghezza - 58.5 mm

  • Modello - Profilo di supporto

  • Altezza - 3.5 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3599079917823

Codice prodotto

CAB558056

Cod. produttore

558056

Produttore

BTI

Larghezza:

50 mm

Lunghezza:

58.5 mm

Modello:

Profilo di supporto

Altezza:

3.5 mm

Materiale:

Acciaio

Carico ammissibile:

1000 N

Diametro:

8.5 mm

Superficie:

Altri

Dimensione filettatura, metrica:

8

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

CE40 - piastrina di fissaggio, materiale ZnMg