AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB556220 CAB - CNL200 GS MENSOLA A PARETE L=200MM

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB556220 CAB - CNL200 GS MENSOLA A PARETE L=200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 160 mm

  • Lunghezza - 250 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075562201

Codice prodotto

CAB556220

Cod. produttore

556220

Produttore

BTI

Altezza:

160 mm

Lunghezza:

250 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...200 mm

Larghezza:

35 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

mensola a parete CLN200 - lunghezza 200mm - altezza 125mm - GS