AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB350672 CABLOFIL COPERCHIO CP 600 ZM

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB350672 CABLOFIL COPERCHIO CP 600 ZM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 2 M

EAN

3599079917717

Codice prodotto

CAB350672

Cod. produttore

350672

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.75 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

CP500 - coperchio larghezza 500mm, lunghezza 2m. Materiale ZnMg