AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB013400 CAB - RCSN400 GS PROFILATO L=400MM

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB013400 CAB - RCSN400 GS PROFILATO L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 394 mm

  • Forma del profilo - Profilo a S

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599070134007

Codice prodotto

CAB013400

Cod. produttore

013400

Produttore

BTI

Lunghezza:

394 mm

Forma del profilo:

Profilo a S

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

68 mm

Altezza:

25 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Carico ammissibile:

1 kN

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8.5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

profilato RCSN400 - lunghezza 400mm - Finitura GS