AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB013033 CAB - RCSN3000 GC PROFILATO L=3000MM

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB013033 CAB - RCSN3000 GC PROFILATO L=3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2994 mm

  • Forma del profilo - Profilo a S

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599070130337

Codice prodotto

CAB013033

Cod. produttore

013033

Produttore

BTI

Lunghezza:

2994 mm

Forma del profilo:

Profilo a S

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

68 mm

Altezza:

25 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Carico ammissibile:

1 kN

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Colore:

Grigio

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8.5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

profilato RCSN3000 - lunghezza 3m - Finitura GC