AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB000951 CAB - CF150/200EZ PASSERELLA A FILO 3M

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB000951 CAB - CF150/200EZ PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599070009510

Codice prodotto

CAB000951

Cod. produttore

000951

Produttore

BTI

Larghezza:

200 mm

Altezza:

150 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

30000 mm²

passerella a filo CF150/200 finitura EZ - lunghezza= 3m