AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB000933 CAB - CF105/400GC PASSERELLA A FILO 3M

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB000933 CAB - CF105/400GC PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599070009336

Codice prodotto

CAB000933

Cod. produttore

000933

Produttore

BTI

Larghezza:

400 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

42000 mm²

passerella a filo CF105/400 finitura GC - lunghezza= 3m