CABLOFIL - CAB000401 CAB - CF54/600EZ PASSERELLA A FILO 3M - 000401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 54 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
3599070004010
Codice prodotto
CAB000401
Cod. produttore
000401
Produttore
BTI
Larghezza:
600 mm
Altezza:
54 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
30633 mm²


