AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB000076 CAB - CF54/100 ZNAL PASSERELLA A FILO 3M

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB000076 CAB - CF54/100 ZNAL PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 54 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599079917069

Codice prodotto

CAB000076

Cod. produttore

000076

Produttore

BTI

Larghezza:

100 mm

Altezza:

54 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Zinco

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

5400 mm²

Peso:

0.75589787 kg/m

Passerella a filo CF54/100 finitura ZnAl - lunghezza = 3m