CABLOFIL - CAB000068 CAB - CF54/50 304L PASSERELLA A FILO 3M - 000068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 54 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
3599070000685
Codice prodotto
CAB000068
Cod. produttore
000068
Produttore
BTI
Larghezza:
50 mm
Altezza:
54 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
2558 mm²


