AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIXW8002W SMARTHER 2 PARETE BIANCO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Protocollo di comunicazione - A seconda del marchio

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Tipo di regolazione on/off -

  • Funzionamento - Pulsante

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Termoregolazione Smart Home

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8005543650035

Codice prodotto

BTIXW8002W

Cod. produttore

XW8002W

Produttore

BTI

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Protocollo di comunicazione:

A seconda del marchio

Tipo di alimentazione:

230 V

Tipo di regolazione on/off:

Funzionamento:

Pulsante

Con ricevitore:

no

Controllo remoto possibile:

Portata:

0...40 °C

Carico massimo del contatto:

5 A

Adattativo ( capace di apprendere):

Adatto per controllo remoto del calore:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Con rilevamento di presenza:

no

Colore:

Bianco

Con retroazione termica:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Sensore esterno:

no

Adatto per riscaldamento a pavimento:

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Con display:

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Numero di uscite di aerazione:

0

Temperatura leggibile:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Valore differenziale:

0.1...1 K

Differenza regolabile:

Caratteristiche di regolazione:

PID

Prestazioni del riscaldamento:

Numero di programmi di commutazione:

10

Ventilazione:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Altri

Interruttore overtime:

no

Ottimizzazione:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello con orologio:

Digitale

Larghezza:

126 mm

Profondità:

28.1 mm

Tensione massima contatti:

240 V

Altezza:

87 mm

Classe del termostato:

IV

Numero RAL:

9003

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

2 W

Termostato connesso Smarther2 with Netatmo bianco. In abbinamento con la APP Home + Control permette di regolare e monitorare la temperatura all\'interno degli ambienti in modo preciso e puntuale; tutta la programmazione e gran parte delle funzioni vengono effettuate in maniera semplice e intuitiva utilizzando la APP. Grazie alla connessione Wi-Fi di cui è dotato, Smarther 2 with Netatmo può essere programmato e comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la temperatura e l’umidità misurate nell\'ambiente. Localmente sono possibili l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l’attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata. È possibile anche impostare una temperatura differente in ogni stanza della casa per il massimo comfort, in quanto è compatibile con le valvole termostatiche intelligenti di Netatmo.Il termostato connesso Smarther 2 with Netatmo è comandabile tramite assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit.Principali caratteristiche:- Classe Energetica 4- Alimentazione 110 ÷ 240 Vac, 50/60 Hz- Assorbimento 2 W max- Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2- Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40°C- Incrementi di 0,5 °C- Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A.- Tipo azionamento 1BU- Grado inquinamento 2- Tensione impulsiva nominale 4kV- Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2.4 ÷ 2.4835 GHz, potenza di trasmissione <20 dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2Installazione a parete, utilizzando viti e tasselli adatti alle caratteristiche della superficie di installazione (muratura, cartongesso, piastrelle ecc.).