AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTITKOMF600A KIT M1600 ESEC FISSA AA MAS4000 P=600

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1600 A

  • Modello - Piatta

  • Superficie - Non trattato

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543507889

Codice prodotto

BTITKOMF600A

Cod. produttore

TKOMF600A

Produttore

BTI

Corrente nominale In:

1600 A

Modello:

Piatta

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Kit collegamento tra interruttori M5 1600 in esecuzione fissa con attacchi anteriori e barre omnibus orizzontali - barre per polo: 2 x 50x10mm) - profondità armadio 600mm