AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIT7814WF800B SEZIONATORE MW1600-4P 800A CON BOBINA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199824802

Codice prodotto

BTIT7814WF800B

Cod. produttore

T7814WF800B

Produttore

BTI

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

800 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Interbloccabile:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

4

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

320 kW

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore accessoriabile MEGASWITCH MW1600 - 4P - 800A - 690Vac