AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIT743S630 MEGATIKER M4 - SEZ 3P 630A

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543551776

Codice prodotto

BTIT743S630

Cod. produttore

T743S630

Produttore

BTI

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Versione come interruttore di sicurezza:

Interbloccabile:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP30

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

7.6 kA

Motorizzazione opzionale:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

2

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

252 kW

Motorizzazione integrata:

no

MS4 630 - sezionatore scatolato MEGATIKER 3P - In=630A - Ue= 690Vac